チェーン トンのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
361件の「チェーン トン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーントング」、「フランジ 取り外し」、「フランジレンチ」などの商品も取り扱っております。
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 種別 スーパートング
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)フランジレンチ
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。 脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。 許容トルク(N・m[kgf・m]) 196(20)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 外径(mm) (くわえられる管)34~320 呼び寸法 (くわえられる管)1~12B トラスコ品番 852-0743 全長(mm) 710 質量(g) 6450 チェーン長(mm) 1170
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,488 税込2,737
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。 材質 炭素鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。
用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。 本体長さ(mm) 750
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
用途オイル交換作業に 適合 普通車~大型車 ハンドル長さ(mm) 250 適合フィルター Φ60~150 チェーン寸法(mm) 長さ520×厚さ22
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm) 300 ベルト幅(mm) 31
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 全長(mm) 670 質量(kg) 5.5 ベルト長さ(mm) 857 アズワン品番 64-2221-91 パイプ外径(Φmm) 34~216
1丁
43,300 税込47,630
当日出荷

1個
84,700 税込93,170
翌日出荷

1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)